Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

VDE-kombitang DIN ISO 5746, IEC 60900

VDE k.tang DIN ISO 5746 IEC 60900 2C håndtag
VDE KOMBITANG L 160MM, 2-K

Varenr. 071401 574

EAN 4050642466630

Prisvisning for kunder efter login
VDE-kombitang DIN ISO 5746, IEC 60900

Varenr. 071401 574
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
Til at gribe, holde og skære hårde og bløde ledninger og kabler
  • Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) ved opfyldelse af alle foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger

  • Værktøjsstål i høj kvalitet sikrer en lang levetid på værktøjet og præcision på gribe- og skæreoverfladerne

  • Ekstra lange kæber også egnet til tykkere kabler

  • Ergonomisk og skridsikkert tokomponent-komfortgreb med bred VDE-krave for større arbejdssikkerhed

  • Induktionshærdede præcisionskæber

  • Brænderport til gribning af runde materialer

  • Overflade helt slebet og forkromet

  • Overlappende led
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Længde (L)

160 mm

Længde i tommer (L)

6-1/2 tommer

Maks. skæreevne for diameter for mellemhård tråd

3,1 mm

Maks. skæreevne for diameter for hård tråd

2 mm

Skæreevne for maks. kabeldiameter i aluminium/kobber

10 mm

Maks. skæreevne for tværsnit for aluminium-/kobbertråd

16 mm²

Materiale

Stål

Overflade

Forkromet

Håndtag, materiale

2-komponent plast

ISO

5746

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger